Beli stop kran pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Mulai

    Rp16.900

    Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  2. King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Mulai

    Rp13.900

    King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Deskripsi:
    Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
  3. SAMBO PVC Ball Valve
    20%
    Mulai

    Rp5.900

    SAMBO PVC Ball Valve
    atribut:
    • Pressure (kg/cm): 5
  4. SEKISUI ESLON Ball Valve Polyvinyl Chlorided (Female Thread Type)
    Mulai

    Rp879.900

    SEKISUI ESLON Ball Valve Polyvinyl Chlorided (Female Thread Type)
    Deskripsi:
    -A lightweight and compact plastic valve that has excellent corrosion resistance.-This flange can be used safely in acidic or alkaline chemical, as well as sea water without corroding. -Chemical plants chemical piping, semiconductor factory pure water piping, fishery factory seawater piping and food factory waste water treatment line. -RC screw
    atribut:
    • Working Temperature: 0 to 50℃
    • Material: Hard Polyvinyl Chloride (PVC)
    • Maximum Working Pressure: 1.0MPa
    • O-Ring Materials: EPDM
  5. Soligen Ball Valve Reducer PVC
    Mulai

    Rp23.900

    Soligen Ball Valve Reducer PVC
    atribut:
    • Material: PVC
  6. HS Valve PVC Double Union Ball Valve TS Type
    Mulai

    Rp659.900

    HS Valve PVC Double Union Ball Valve TS Type
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.98 (normal temperature)
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 50
    • Handle Material: PP+GF
    • Material (Main Unit): U-PVC
    • Ball Material: U-PVC
    • O-Ring Materials: EPDM
    • Seat Material: PTFE
    • Type of Connection: TS Type
    • Valve Type: Ball valve
  7. Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch)
    Mulai

    Rp109.900

    Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch)
    atribut:
    • Diameter (Inlet) (inch): 1
    • Voltage (V): AC 220
    • Flow Rate (L/minute): 5-7
    • Material: Copper (Body), Reinforced Nylon (Chamber), Stainless Steel (Inside Spring)
    • Maximum Power (W): 400
    • Operating Temperature (°C): 0-80
  8. TRUFLO Stopvalve Soc Truflo
    Mulai

    Rp29.900

    TRUFLO Stopvalve Soc Truflo
    atribut:
    • Color: White
    • Material: PVC
    • Size (inch): 0.5
  9. Asahi AV PVC Ball Valve
    36%
    Mulai

    Rp419.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  10. RUCIKA Katup Bola PVC
    Mulai

    Rp20.900

    RUCIKA Katup Bola PVC
    Deskripsi:
    Stop Keran atau Ball Valve yang berfungsi sebagai katup pembuka/penutup aliran air bersih pada jaringan perpipaan. Rucika Stop Keran memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu dengan fitur grid pada handle produk menjadikan handle anti slip pada saat Stop Keran digunakan
    atribut:
    • Material: PVC
  11. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  12. Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)
    28%
    Mulai

    Rp81.900

    Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak bayar tagihan (pemasangan sebelum water meter dan merupakan kewenangan pihak PAM) dan mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah.
  13. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  14. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  15. KOVA Ball Valve
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  16. Onda Ball Valve (Stop Kran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  17. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  18. Kenmaster Kran Shower
    Mulai

    Rp34.900

    Kenmaster Kran Shower
    Deskripsi:
    - Kuat dan anti karat.- Mudah dipasangkan.- Bahan berkualitas tinggi.
Daftar Harga stop kran pvc Terbaru November 2026
Onda PVC Valve (Stop Kran)Rp16.900
King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Rp13.900
SAMBO PVC Ball ValveRp5.900
SEKISUI ESLON Ball Valve Polyvinyl Chlorided (Female Thread Type)Rp879.900
Soligen Ball Valve Reducer PVCRp23.900
Shk Ball Valve - PVCRp12.900
HS Valve PVC Double Union Ball Valve TS TypeRp659.900
Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch)Rp109.900
TRUFLO Stopvalve Soc TrufloRp29.900
Asahi AV PVC Ball ValveRp419.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)